F7201-3 SELFANA ソリッドホルダー<オープンポケットタイプ> リヒトラブ 53304599 F7201-3 SELFANA ソリッドホルダー<オープンポケットタイプ> リヒトラブ 53304599 F7201-3 SELFANA ソリッドホルダー<オープンポケットタイプ> リヒトラブ 53304599 F7201-3 SELFANA ソリッドホルダー<オープンポケットタイプ> リヒトラブ 53304599 F7201-3 SELFANA ソリッドホルダー<オープンポケットタイプ> リヒトラブ 53304599 F7201-3 SELFANA ソリッドホルダー<オープンポケットタイプ> リヒトラブ 53304599

SELFANA ソリッドホルダー<オープンポケットタイプ>

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53304599 品番 F7201-3
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

フラップがフレキシブルなオープンタイプでクリヤーホルダーが出し入れしやすい。

用途フラップが大きく開くので、書類の出し入れがしやすい。フラップをスムーズに開閉できるヒンジ付き。履歴書など見られたくない書類を収納するのに最適。フラップを開けなくても出し入れできます。フラップとポケットの間に書類を入れておくと素早く取り出せます。 材質ポリプロピレン(生地厚0.45mm) ボルドーブラック サイズA4 収納枚数A4クリヤーホルダー4枚(コピー用紙10枚入れた状態) 寸法(縦×横)(mm)315×228
注意
※適正収容枚数: A4クリヤーホルダー4枚(コピー用紙10枚入れた状態)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする