リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 書類ケース
SELFANA ソリッドホルダー<オープンポケットタイプ>
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53304608
品番
F7201-11
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
フラップがフレキシブルなオープンタイプでクリヤーホルダーが出し入れしやすい。
用途
フラップが大きく開くので、書類の出し入れがしやすい。フラップをスムーズに開閉できるヒンジ付き。履歴書など見られたくない書類を収納するのに最適。フラップを開けなくても出し入れできます。フラップとポケットの間に書類を入れておくと素早く取り出せます。
材質
ポリプロピレン(生地厚0.45mm)
色
ネイビーブラック
サイズ
A4
収納枚数
A4クリヤーホルダー4枚(コピー用紙10枚入れた状態)
寸法(縦×横)(mm)
315×228
注意
※適正収容枚数: A4クリヤーホルダー4枚(コピー用紙10枚入れた状態)