リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 書類ケース
SELFANA ソリッドホルダー<2ポケットタイプ>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53304635
品番
F7202-11
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
クリヤーホルダーがそのまま入って保護できるポケットファイル。
用途
履歴書など見られたくない書類を収納するのに最適。2 ポケットで分類してクリヤーホルダーごと収納できます。見開きでA3サイズが入ります。
材質
ポリプロピレン(生地厚0.45mm)
色
ネイビーブラック
サイズ
A4
収納枚数
A4クリヤーホルダー4枚(片側2枚)(コピー用紙10枚入れた状態)
注意
※適正収容枚数: A4クリヤーホルダー4枚(片側2枚)(コピー用紙10枚入れた状態)