リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
MARVEL スタンドペンケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53304660
品番
MV7712-101
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上から押すだけでペンスタンドに早変わり。
用途
上から押すだけでペンスタンドに早変わり。しまう時は底を引っ張り出してください。フタ部分には消しゴムホルダー付き。キャラクターが動いて見えるファスナートップ。
材質
本体/シリコーンゴム、ファスナートップ/PU合皮
寸法(mm)
60×60×175
色
スパイダーマン
収納枚数
ペン約15本
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※収容本数はペンの種類によって変わります。