MV7712-103 MARVEL スタンドペンケース リヒトラブ 53304678 MV7712-103 MARVEL スタンドペンケース リヒトラブ 53304678 MV7712-103 MARVEL スタンドペンケース リヒトラブ 53304678 MV7712-103 MARVEL スタンドペンケース リヒトラブ 53304678 MV7712-103 MARVEL スタンドペンケース リヒトラブ 53304678

MARVEL スタンドペンケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53304678 品番MV7712-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

上から押すだけでペンスタンドに早変わり。

用途上から押すだけでペンスタンドに早変わり。しまう時は底を引っ張り出してください。フタ部分には消しゴムホルダー付き。キャラクターが動いて見えるファスナートップ。 材質本体/シリコーンゴム、ファスナートップ/PU合皮 寸法(mm)60×60×175 アイアンマン 収納枚数ペン約15本 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応
注意
※収容本数はペンの種類によって変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする