リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
MARVEL スタンドペンケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53304687
品番
MV7712-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上から押すだけでペンスタンドに早変わり。
用途
上から押すだけでペンスタンドに早変わり。しまう時は底を引っ張り出してください。フタ部分には消しゴムホルダー付き。キャラクターが動いて見えるファスナートップ。
材質
本体/シリコーンゴム、ファスナートップ/PU合皮
寸法(mm)
60×60×175
色
キャプテンアメリカ
収納枚数
ペン約15本
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※収容本数はペンの種類によって変わります。