リヒトラブ
オープンリングノート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
サイズ
メモ
色
ブラウン
注文コード
53304906
品番
N2720-9
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
ルーズリーフみたいに必要なリーフだけ持ち運べるリングノート。
用途
とじ具が開くのでリーフの差替えが可能。とじ具は表紙の色に合わせた色透明。360°折り返して使えるので省スペースで使いやすい。ロゴはどんな持ち物にも合わせやすい空押し加工。あけるとき:リーフを持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。とじるとき:リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単です。
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙
寸法(mm)
72×12×125
色
ブラウン
サイズ
メモ
収納枚数
リーフ40枚
穴数
8穴