N7200-3 SELFANA クリヤーブック<ポケット交換式> リヒトラブ 53305317 N7200-3 SELFANA クリヤーブック<ポケット交換式> リヒトラブ 53305317 N7200-3 SELFANA クリヤーブック<ポケット交換式> リヒトラブ 53305317 N7200-3 SELFANA クリヤーブック<ポケット交換式> リヒトラブ 53305317 N7200-3 SELFANA クリヤーブック<ポケット交換式> リヒトラブ 53305317 N7200-3 SELFANA クリヤーブック<ポケット交換式> リヒトラブ 53305317

SELFANA クリヤーブック<ポケット交換式>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 53305317 品番 N7200-3
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

2種類のポケットで企業情報等を整理できるクリヤーブック。

用途大切な書類をきれいに保存できる厚口ポケット。(5枚入り)企業案内など厚い冊子も入れられるマチ付きポケット。(5枚入り)ワンプッシュで開く樹脂製とじ具。あけるとき:とじ具下部のレバーを押すと開きます。とじるとき:とじ具上部を「カチッ」と音がするまで手前にスライドすると閉まります。 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.8mm)、厚口ポケット・マチ付きポケット:ポリプロピレン(生地厚0.12mm)、とじ具:ABS樹脂 ボルドーブラック サイズA4 タイプタテ型 種類多穴リング 背幅(mm)27 穴数30穴 寸法(縦×横)(mm)314×266 ポケット数厚口ポケット×5枚、マチ付きポケット×5枚
注意
※中台紙なし
※交換用ポケット: 厚口ポケット/N-7540、マチ付きポケット/G49190(G49190は本体付属ポケットと多少異なります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする