用途大切な書類をきれいに保存できる厚口ポケット。(5枚入り)企業案内など厚い冊子も入れられるマチ付きポケット。(5枚入り)ワンプッシュで開く樹脂製とじ具。あけるとき:とじ具下部のレバーを押すと開きます。とじるとき:とじ具上部を「カチッ」と音がするまで手前にスライドすると閉まります。
材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.8mm)、厚口ポケット・マチ付きポケット:ポリプロピレン(生地厚0.12mm)、とじ具:ABS樹脂
色ネイビーブラック
サイズA4
タイプタテ型
種類多穴リング
背幅(mm)27
穴数30穴
寸法(縦×横)(mm)314×266
ポケット数厚口ポケット×5枚、マチ付きポケット×5枚