N7201-24 SELFANA オープンリングノート リヒトラブ 53305369 N7201-24 SELFANA オープンリングノート リヒトラブ 53305369 N7201-24 SELFANA オープンリングノート リヒトラブ 53305369 N7201-24 SELFANA オープンリングノート リヒトラブ 53305369 N7201-24 SELFANA オープンリングノート リヒトラブ 53305369 N7201-24 SELFANA オープンリングノート リヒトラブ 53305369

SELFANA オープンリングノート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 53305369 品番 N7201-24
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ルーズリーフみたいにリーフが追加・交換できるノート。自己分析リーフ、企業分析シート付き。

用途自己分析がまとめられる、4ステップの自己分析リーフ付き。企業分析シート付き。リーフの下に企業分析シートを敷き、シートに沿って書き込めば企業分析ができます。下じきになるペンホルダー付き。クリップ付きのペンを保持できます。企業ごとにスケジュール管理ができる日付フリータイプのマンスリーリーフも追加可能。(別売:マンスリーリーフ N-1650MP)あけるとき:リーフを持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。とじるとき:リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単です。 材質ポリプロピレン(生地厚0.45mm) ピュアブラック サイズA4 収納枚数A4対応クリヤーホルダー4枚(コピー用紙10枚入れた状態) 寸法(縦×横)(mm)315×228
注意
※自己分析リーフ付き
※企業分析シート付き
※最大収容枚数:70枚
※交換リーフ:N-1650SD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする