リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーホルダー
クリヤーホルダー・エコノミーパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
53305378
品番
T101-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
50枚パックで、とってもお徳
材質
ポリプロピレン
色
シークレットブラック(不透明)
収納枚数
コピー用紙30枚
寸法(縦×横)(mm)
310×220
グリーン購入法
適合