電子帳簿保存法対応Xスタンパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53305387 品番 DENCHO-56
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4981,298

2024年1月より『電子帳簿保存法』が改正され、取引に関する業務がこれまでより複雑になる事が想定されます。シヤチハタの「Xスタンパー」が貴社の運用にあわせた書類管理をお手伝いします

用途電子帳簿保存法に基づく書類の保存・管理 シリーズXスタンパー エコマーク認定認定 インク色 印字文字スキャナ保存済み 印面サイズ(mm)5×60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112029 繰り返し・詰め替え対応
注意
※・紙への押印以外に使用しないでください/紙質(アート紙・コート紙・トレーシングペーパーなどの加工紙及び和紙)により、乾燥が遅くなったり、印影にニジミが生じたりしますので確認の上ご使用ください/ノンカーボン紙や感熱紙へなつ印されますと、発色文字が消えたり印影が変色する事があります/ご使用後は印面保護のため必ず印面キャップをしてください/印面は柔らかい素材のため、必要以上の力で捺印したり、こすったりしますと破損する恐れがあります/インクが手についた場合は、早めに石鹸で洗い落としてください/衣服などにインクがつくと、落ちにくい場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする