DENCHO-61 電子帳簿保存法対応Xスタンパー シヤチハタ 53305414

DENCHO-61 電子帳簿保存法対応Xスタンパー シヤチハタ 53305414
DENCHO-61 電子帳簿保存法対応Xスタンパー シヤチハタ 53305414

電子帳簿保存法対応Xスタンパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
印字文字電子データ保存済
印面サイズ(mm)8×60
インク色
内容量1個注文コード53305414品番DENCHO-61
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2024年1月より『電子帳簿保存法』が改正され、取引に関する業務がこれまでより複雑になる事が想定されます。シヤチハタの「Xスタンパー」が貴社の運用にあわせた書類管理をお手伝いします

用途電子帳簿保存法に基づく書類の保存・管理シリーズXスタンパーエコマーク認定認定インク色印字文字電子データ保存済印面サイズ(mm)8×60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112029繰り返し・詰め替え対応
注意
※・紙への押印以外に使用しないでください/紙質(アート紙・コート紙・トレーシングペーパーなどの加工紙及び和紙)により、乾燥が遅くなったり、印影にニジミが生じたりしますので確認の上ご使用ください/ノンカーボン紙や感熱紙へなつ印されますと、発色文字が消えたり印影が変色する事があります/ご使用後は印面保護のため必ず印面キャップをしてください/印面は柔らかい素材のため、必要以上の力で捺印したり、こすったりしますと破損する恐れがあります/インクが手についた場合は、早めに石鹸で洗い落としてください/衣服などにインクがつくと、落ちにくい場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする