シヤチハタ
Xスタンパー
電子帳簿保存法対応Xスタンパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
印字文字
電子帳簿保存法に準じ、スキャナ保存済
スキャナ保存済み
電子帳簿保存法に準じ、電子データ保存済
電子帳簿保存法に準じ、スキャナ保存済
電子データ保存済
原本
印面サイズ(mm)
5×59
5×60
8×60
5×59
13×27
インク色
藍
藍
赤
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53305484
品番
DENCHO-71
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
2024年1月より『電子帳簿保存法』が改正され、取引に関する業務がこれまでより複雑になる事が想定されます。シヤチハタの「Xスタンパー」が貴社の運用にあわせた書類管理をお手伝いします
用途
電子帳簿保存法に基づく書類の保存・管理
シリーズ
Xスタンパー
インク色
藍
印字文字
電子帳簿保存法に準じ、スキャナ保存済
印面サイズ(mm)
5×59
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※・紙への押印以外に使用しないでください/紙質(アート紙・コート紙・トレーシングペーパーなどの加工紙及び和紙)により、乾燥が遅くなったり、印影にニジミが生じたりしますので確認の上ご使用ください/ノンカーボン紙や感熱紙へなつ印されますと、発色文字が消えたり印影が変色する事があります/ご使用後は印面保護のため必ず印面キャップをしてください/印面は柔らかい素材のため、必要以上の力で捺印したり、こすったりしますと破損する恐れがあります/インクが手についた場合は、早めに石鹸で洗い落としてください/衣服などにインクがつくと、落ちにくい場合があります