曜日別特売
GSHW06X クロスカットオフィスシュレッダM06X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 53305509

GSHW06X クロスカットオフィスシュレッダM06X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 53305509
GSHW06X クロスカットオフィスシュレッダM06X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 53305509

クロスカットオフィスシュレッダM06X

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード53305509品番GSHW06X
参考基準価格(税別)¥379,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

大規模オフィスでニーズの高い最大細断40枚の、大容量&大量処理モデル!長時間の連続使用も可能な高スペックシュレッダ!!

質量(kg)80サイズA3対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×535×885ダストボックス容量(L)110最大裁断枚数42(50Hz)/40(60Hz)細断寸法(mm)4×30投入口幅(mm)315最大細断枚数42(50Hz)/40(60Hz)細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×535×885細断可能物CD/DVD/CARD/USB/SSD最大投入幅315mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,000/税込16,500
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする