アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
オフィスクロスカットシュレッダM11X-W
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
53305518
品番
GSHM11X-W
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
A4用紙最大23枚の圧倒的な処理能力を誇るミドルクロスカットシュレッダ。 パワフルに細断しストレスなく作業が行えます!
質量(kg)
22.5
サイズ
A4対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×302×755
ダストボックス容量(L)
36
最大裁断枚数
25(50Hz)/23(60Hz)
細断寸法(mm)
3.8×40
投入口幅(mm)
230
最大細断枚数
25(50Hz)/23(60Hz)
細断形状
クロスカット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×302×755
細断可能物
CD/DVD/CARD
最大投入幅
230mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません