アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の オフィス機器
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の シュレッダー
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の 電動シュレッダー
オフィスマイクロカットシュレッダM11M-W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53305527
品番
GSHM11M-W
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
2×10mmの微細細断可能なミドルマイクロカットシュレッダ。 微細細断しストレスなく作業が行えます!
質量(kg)
23
サイズ
A4対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×302×755
ダストボックス容量(L)
36
最大裁断枚数
20(50Hz)/18(60Hz)
細断寸法(mm)
2×10
投入口幅(mm)
230
最大細断枚数
20(50Hz)/18(60Hz)
細断形状
マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×302×755
細断可能物
CD/DVD/CARD
最大投入幅
230mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません