※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDQCL-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
ホルダー
A16 -QR12
注文コード
53305588
品番
QR12C-SDQCL11-CHP
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
ホルダー
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
記号
【マスターインサート】DCGT11T302
勝手
L
首下長(mm)
19.5
ホルダー
A16 -QR12
コーナーR(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
【供給プロパティ】TRUE
本体幅(mm)
8
機能幅(mm)
8.5