※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ JTBR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
53306017
品番
JTBR3015F SH7025
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3.18
勝手
R
最大切込深さ(mm)
2.5
切込深さ(mm)
最小0.01
内接円(mm)
9.438
取付穴径(Φmm)
4.4
コーナーR(mm)
0.15
最大送り(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小送り(mm)
0.01