DEDA ELEMENTI
PARABOLICA エアロバー (パラボリカ)(18~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
53308877
品番
344720001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,636
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート・エクステンションのUCI公認エアロバー
種別
0
材質
6061アルミニウム
寸法(mm)
35
色
ブラック
質量(g)
396
クランプ径(Φmm)
31.7
最大長(mm)
エクステンション:310