344720003 PARABOLICA エアロバー (パラボリカ)(18~) DEDA ELEMENTI 53308895

PARABOLICA エアロバー (パラボリカ)(18~)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード53308895品番344720003
参考基準価格(税別)¥20,091販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ストレート・エクステンションのUCI公認エアロバー

種別2材質6061アルミニウム寸法(mm)35ブラック質量(g)396クランプ径(Φmm)31.7最大長(mm)エクステンション:310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする