EROICA(エロイカ) アルミボトル 600ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 模様CYCLES BRENTA 注文コード53309114 品番319990004
参考基準価格(税別)¥5,091 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は模様5種類から選べます 他の種類を見る

サテン仕上げでしっかりした厚みのあるアルミニウム製ボディにコルク製のキャップを備えたクラシックデザインボトルです。
コルクキャップには紛失防止のためひもが付けられています。
一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。
商品コンセプトとして、傷のように見えるダメージ風プリントが程されています。

寸法(mm)74 全長(mm)215 仕上サテン 材質(キャップ)コルク 模様CYCLES BRENTA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする