曜日別特売
331160002 ARIONE R3(17~) kiumレール for スネーク FIZIK 53311029

331160002 ARIONE R3(17~) kiumレール for スネーク FIZIK 53311029
331160002 ARIONE R3(17~) kiumレール for スネーク FIZIK 53311029
331160002 ARIONE R3(17~) kiumレール for スネーク FIZIK 53311029

ARIONE R3(17~) kiumレール for スネーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)300×142
内容量1個注文コード53311029品番331160002
参考基準価格(税別)¥23,636販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ARIONEシリーズは柔軟性の高いライダー(スパインコンセプト:スネーク)のパフォーマンスを最高に引き出すサドルです。
カーボンコンポジットシェルを採用、さらなる軽量化を図りながら理想的な剛性としなりを確保することに成功しました。

材質シェル:グラスファイバーコンポジットナイロン、ウイングフレックス材質(カバー)マイクロテックスレールタイプkiumレール寸法(mm)300×142質量(g)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする