FIZIK
ALIANTE R1 OPEN カーボンレール for ブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法(mm)
レギュラー:275×143
レギュラー:275×143
ラージ:275×152
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53311415
品番
345600001
参考基準価格(税別)
¥26,910
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
ALIANTEは脊椎の柔軟性が低く、ペダリング時に骨盤を倒し前傾するライダー(スパインコンセプト:ブル)のパフォーマンスを最高に引き出すサドルです。
ALIANTE R1 OPENはカーボン強化ナイロン
色
ブラック
材質
シェル:カーボン強化ナイロンシェル
寸法(mm)
レギュラー:275×143
質量(g)
199
材質(カバー)
マイクロテックス
レール(mm)
7×9
レールタイプ
カーボンブレイデッド