1006350001 ARGO VENTO R3 kiumレール FIZIK 53311729

1006350001 ARGO VENTO R3 kiumレール FIZIK 53311729
1006350001 ARGO VENTO R3 kiumレール FIZIK 53311729
1006350001 ARGO VENTO R3 kiumレール FIZIK 53311729
1006350001 ARGO VENTO R3 kiumレール FIZIK 53311729

ARGO VENTO R3 kiumレール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(g)213(140mm)
内容量1個注文コード53311729品番1006350001
参考基準価格(税別)¥23,636販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ドロップされたノーズは、前傾姿勢でパワフルかつ滑らかなペダリングを実現し、エアロダイナミクスに優れるポジションを提供します。
シートは反応性が高く弾力性のある薄型のフォームで覆われており、ライダーに最大限の感触を提供し、ペダルにすべてのパワーを余すことなく伝達します。

幅(mm)140長さ(mm)サドル:265、ノーズ先端から75mm幅まで:114高さ(mm)75mm幅部分:43質量(g)213(140mm)レール(mm)7×7レールタイプKiumレール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする