高枝切ハサミ 超軽量2段式アンビル刃 お手入れ油セット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53313838 品番321M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

超軽量の高枝切鋏です。
1.8メートル〜最大3メートルまで伸ばすことができるので高い樹木でも簡単にカットできます。
ロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択できます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。
14ミリまでの太さの枝(生木)はラクに切断可能なので、今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。
カットした枝や果実は可動式キャッチ機能で落としません。
スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調整が可能です。
枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節できますので、効率良く素早く剪定ができます。
お手入れ油付き。
作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。
錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)

切断径(mm)(直径)14 用途高所の枝や果実のカットや採果に。 付属品お手入れ用油 本体質量(g)860 使用目的カット、採果 機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ 刃の種別アンビル刃 切断対象果実、枝 本体サイズ(mm)1785×90×43 刃部加工フッ素樹脂 伸縮サイズ(m)1.8〜3(13段階式)

商品説明動画

超軽量 高枝切鋏 ポールスリム 2段式シリーズ(321、322)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-26
用途:
柿、柚子取り
その他業種

以前使用品より断然軽く持ちやすいです
しかし枝をつかみ切断するときに握り部分のハンドルの回転角度が少なく上下逆つかみで握らないといけないのが多少使いにくいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする