コードレス高圧洗浄機

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53314084 品番 AW14DBL(LYP)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥92,100 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。
高効率ブラシレスモーター採用
高圧洗浄で節水
ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。
作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。
水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

吐出圧力(MPa)0.5〜2.0 吐出水量(L/min)0.5〜1.2 用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に 付属品急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナーピン 仕様許容水温/40℃以下(水道水のみ) 質量(kg)5(蓄電池装着時) タンク容量(L)8 全長×全幅W×全高(mm)302×254×473 作業量(目安)1充電当たり/作業時間:約35〜180分、吐出水量:約42〜90L 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池電圧(V)14.4 蓄電池形名BSL1450 充電器形名UC18YSL2 給水方式タンク給水/水道接続/溜め水給水 充電時間(分)約35
注意
※散水、洗浄以外の用途には使用しないでください
※エアコン洗浄は専門知識が必要な為、専門業者に委託してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55039558
2026-03-04
用途:
窓サッシ洗浄、エアコンクリーニング
サービス業

窓サッシの洗浄はかなり使い勝手が良い。
エアコンは少しノズルが少し長いので気にはなるが洗浄スピードが早くコードレスなので作業時間はかなり短縮した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする