和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53314154
品番
RH-1506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ステンレス真空断熱構造のマグボトル 200ml。
シンプル、スタイリッシュなボトルで保温・保冷OK。
少量タイプで、サブのマグボトルとしても。
開けやすいワンタッチ栓。
飲み口は抗菌剤プラスで清潔。
色
ホワイト
材質
本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン
質量(g)
約170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.8×7.3×15.3