UD パーフェクトクオン センサー付専用 ハンドルカバー (ブラック/各色)+ ダッシュマットセット ダブルステッチ つやありエナメル Luster(ラスター)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53314608 品番 DMS-UD01-2-B129
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

UD パーフェクトクオン センサー付専用 ハンドルカバー + ダッシュマットセット Luster(ラスター)シリーズ
マッドマックスだけのオリジナルのハンドルカバーとダッシュマットのセット
ダッシュマットは車種専用設計なのでピッタリフィットします。
ズレ防止のマジックテープ付属。

ハンドルカバー:ブラック/グリーン 適合サイズ2HS、2HM 適合車種パーフェクトクオン センサー付(H29/4〜)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする