MAD MAX(マッドマックス)
DENMA 改 シフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
色
グリーン
主な適合車種
汎用
注文コード
53315125
品番
MM75-0040-GN
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・主な適合車種
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
DENMA 改 シフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き。
シフトノブ全長:約200mm
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
色
グリーン
全長(mm)
200
口径(mm)
12×1.25
主な適合車種
汎用
材質
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
付属品
8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター