DENMA 改 シフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 パープル 主な適合車種ふそうキャンター、ベストワンファイター、フルコンファイター、07エルフのローキャブ 注文コード53315405 品番MM75-39339-PU
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は色・主な適合車種など63種類から選べます 他の種類を見る

DENMA 改 シフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き。
シフトノブ全長:約150mm
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!

パープル 全長(mm)約150 口径(mm)12×1.25 主な適合車種ふそうキャンター、ベストワンファイター、フルコンファイター、07エルフのローキャブ 材質付属アダプター、10×1.25、8×1.25 付属品ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする