TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の 洗車・クリーナー
TANAX(タナックス)[バイク用品]の ヘルメット・ウエア関連ケミカル
バッグクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53316070
品番
PG-288
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ツーリングバッグ専用メンテナンスケミカル
用途
雨染み、カビ汚れ、排ガス汚れを浮かして落とす
容量(mL)
200
寸法(Φ×高さH)(mm)
150(×50
危険物の類別
非危険物
構成部品
本体×1
注意
※本革には使用不可。付着した場合ただちに拭き取ってください。