PG-289 バッグメンテナンスセット TANAX(タナックス)[バイク用品] 53316079 PG-289 バッグメンテナンスセット TANAX(タナックス)[バイク用品] 53316079 PG-289 バッグメンテナンスセット TANAX(タナックス)[バイク用品] 53316079

バッグメンテナンスセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53316079 品番PG-289
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ツーリングバッグ専用メンテナンスケミカル

用途排ガスの汚れや、泥、カビなどを除去し、それらから保護することが可能 容量(mL)・コート:100 ・クリーナー:200 寸法(Φ×高さH)(mm)コート:120×40 ・クリーナー:150×50 危険物の類別非危険物 構成部品・バッグコート本体×1 ・バッグクリーナー本体×1
注意
※バッグクリーナーは本革には使用できません。付着した場合ただちに拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする