モノタロウの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
モノタロウの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
モノタロウの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション手すり
手摺 作業用踏台 アルミ 高強度用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53316140
品番
-
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
モノタロウ 作業用踏台 アルミ 高強度専用の手摺です。
荷役作業時の安全強化に最適です。
用途
作業用踏台専用手摺として
適合機種
MAF-546‐2、MAF-646‐2
材質
アルミ
質量(kg)
5
タイプ
2段用両側手摺
手すり高さ(mm)
1100
取扱説明書:
(0.8MB)
注意
※本体は別売りです。手すりのみです。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は、電気を通すので、配線に触れると感電し、重大な事故につながる危険性があります。
※手すりに寄りかかったり、押したり引いたりしないこと。手すりが破損したり、不安定になって転倒や転落事故の恐れがあります。
※手すりに足を乗せたり体重をかけたりしないこと。足が滑ったり手すりの破損によって、転倒や転落事故の恐れがあります。