マルチデッキ HCアルミ根太レール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8本) 注文コード 53316219 品番 HAN1198
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。
はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。
束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。
高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。
専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。
ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。

用途根太材 材質アルミ 長さ(mm)1198 幅(mm)104 高さ(mm)36.6
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※このデッキは住宅の1階施工用として設計されていますので、それ以外の用途への使用はおやめください。
※デッキ用途以外への転用や改造は行わないでください。
※崖地などの危険な場所に展望デッキとして使用しないでください。
※燃料タンクなどの危険物、および給湯器の排気管や排気口など、熱源となる場所の近くには設置しないでください。
※人工木は、色目により夏場は温度が上がります。素足での歩行はお避けください。
※金具や金属部材端部で怪我をしないように、取扱いにはご注意ください。
※屋根などから落雪のおそれのある場所には設置しないでください。
※指定の部材、オプション品以外は使用しないでください。
※施工後、ビス類にゆるみがないか点検してください。
※建物や窓枠との隙間は10mm以上開けてください。
※接着剤パンドー156Aは溶剤を含んでいますので、風通しのよい屋外で使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする