MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の トラック内装・アクセサリー
MAD MAX(マッドマックス)の トラック用シフトノブ
スパイラルシフトノブ 200mm 変換アダプター付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
パープル/ブラック
主な適合車種
ふそう スーパーグレート日野 プロフィア いすゞ UD 久遠 クオン用
注文コード
53316839
品番
MM75-44144-PBK
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
色・主な適合車種
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラルシフトノブ 200mm 変換アダプター付き。
シフトノブ全長:約200mm
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
色
パープル/ブラック
全長(mm)
200
口径(mm)
12×1.25
主な適合車種
ふそう スーパーグレート日野 プロフィア いすゞ UD 久遠 クオン用
材質
付属アダプター、10×1.25、8×1.25
付属品
ふそう スーパーグレート日野 プロフィア いすゞ UD 久遠 クオン用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター