レスタス
レスタスの バス用品
レスタスの バスタオル・フェイスタオル
国産白ソフトタオル 200匁(のし:粗品)【名入れなし】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(120枚)
注文コード
53317025
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
名刺ポケットつきOPP袋入り!「粗品」ののし巻きでどのシーズンも配りやすい、ご挨拶用タオルの定番商品です。
用途
お年賀 お中元 粗品 記念品 ご挨拶 など贈答、販促品として
材質
綿100%
寸法(mm)
(平置き)約340×860
印刷
なし
質量(g/枚)
約62.5(200匁)
色(本体)
ホワイト
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません