国産白ソフトタオル 200匁(のし:粗品)【名入れなし】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(240枚) 注文コード 53317050 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

名刺ポケットつきOPP袋入り!「粗品」ののし巻きでどのシーズンも配りやすい、ご挨拶用タオルの定番商品です。

用途お年賀 お中元 粗品 記念品 ご挨拶 など贈答、販促品として 材質綿100% 寸法(mm)(平置き)約340×860 印刷なし 質量(g/枚)約62.5(200匁) 色(本体)ホワイト

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする