自転車用前メッシュカゴ 大型バスケット 取付金具付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53317164 品番BF-032
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) アウトレット
¥2,2981,898
付属品スチール製取付金具 材質スチール ブラック 質量(g)約1000 容量(L)約20 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×265×前285/後250 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約385×290×前290/後255 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約300×190 底部寸法(幅×奥行)(mm)約320×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする