自転車用前メッシュカゴ 取付金具付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53317216 品番 NE-290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
底部寸法(幅×奥行)(mm)約310×205 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約355×250×前280/後240 質量(g)約1000 容量(L)約18 付属品スチール製取付金具 材質スチール ブラック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約375×270×前285/後245 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約290×185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする