ユアサ(ユアサプライムス)
ユアサ(ユアサプライムス)の 空調/換気関連部品
ユアサ(ユアサプライムス)の 換気扇本体
ユアサ(ユアサプライムス)の 壁埋込形換気扇
フィルター付き換気扇
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53317278
品番
YNK-25F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
質量(kg)
2.7
消費電力(W)
29/32
スイッチ
シャッター連動引き紐スイッチ
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(cm)
(取付木枠)30
風量
8.2/8.2(m
3
)
シャッター
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.6×15.1×36.6
羽根径(Φmm)
250
注意
※こちらの商品は一般家庭用です。厨房でのご利用など、業務用途ではご使用いただけません。