ユアサ(ユアサプライムス)
ユアサ(ユアサプライムス)の 空調/換気関連部品
ユアサ(ユアサプライムス)の 換気扇本体
ユアサ(ユアサプライムス)の 壁埋込形換気扇
フィルター付き換気扇
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53317287
品番
YNK-30F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
質量(kg)
3.3
消費電力(W)
32/34
スイッチ
シャッター連動引き紐スイッチ
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(cm)
(取付木枠)35
風量
8.9/8.9(m
3
)
シャッター
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.4×17.5×42.4
羽根径(Φmm)
300
注意
※こちらの商品は一般家庭用です。厨房でのご利用など、業務用途ではご使用いただけません。