センタン工業
センタン工業の カゴ・ボックス・収納
センタン工業の 自転車用カゴ・バスケット
センタン工業の シティーサイクル用フロント(前)
アルミダスF300アルミ前カゴ 取付金具付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53317295
品番
SSK-ALF300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
付属品
ステンレス製取付金具
材質
アルミニウム
質量(g)
約1100
容量(L)
約17
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約385×265×前230/後185
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約400×285×前245/後200
材質(取付金具)
ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約315×200
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約330×215