アルミダスR420アルミ後ろカゴ 取付金具付

(4件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53317313 品番 RB-ALR420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。

内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約315×440×前110/後210 底部寸法(幅×奥行)(mm)約275×430 材質アルミニウム ホワイト 付属品スチール製取付金具 質量(g)約1100 容量(L)約20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×460×前120/後220 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約260×415

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53317313
2022-07-18
用途:
自転車での買い物
その他業種

以前買った自転車の後ろカゴは、シートの高さより高さが高く、座ってペダルを漕ぐ時に身体に当たって違和感がありました。
この後ろカゴはシート側が低くなっていて身体に当たらず、仕上がりもキレイで良い製品でした。
送料込みの値段は、こちらのSHOPが一番安かったと思います。

対象商品:
53317313
2022-05-12
用途:
スッキリしました。
その他業種

今までの後ろカゴでは手持ちの保冷バッグがきれいに入らず困っていました。こちらのカゴはその保冷バッグが変形せず上手に入るので気に入っています。クリーム色の自転車なので、ホワイトの後ろカゴを選択したら正解でした。おしゃれな感じの自転車になりました。

対象商品:
53317304
2021-11-03
用途:
折り畳み自転車の荷台に装着
教育・研究機関

ギザプロダクツのCAR096 リア キャリアーに装着しています。アルミ製なので軽量で、樹脂製よりも頑丈です。

1人が参考にしています
対象商品:
53317304
2021-02-25
用途:
愛車のミニベロに取付
卸売・小売業

軽くて最高!元の車体の軽さをスポイルしない!前カゴも欲しい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする