パイプ後ろカゴP360 ブラック 取付金具付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53317329 品番RB-P360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。

底部寸法(幅×奥行)(mm)約265×385 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約305×430×前200/後240 材質スチール ブラック 付属品スチール製取付金具 質量(g)約1500 容量(L)約25 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約330×460×前205/後250 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約255×365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53317329
2022-05-26
用途:
ママチャリ

プラスチック製と違って、しっかりとした作りで丈夫そう。
強風とかで転倒させても壊れなさそうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする