センタン工業
センタン工業の カゴ・ボックス・収納
センタン工業の 自転車用カゴ・バスケット
センタン工業の シティーサイクル用フロント(前)
タフナカーゴ5306ステンレス前カゴ ステンレス 取付金具付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53317347
品番
SST-5306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
付属品
ステンレス製取付金具
材質
ステンレス
色
ステンレス
質量(g)
約1200
容量(L)
約20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約360×305×前220/後240
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約380×325×前225/後250
材質(取付金具)
ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約300×230
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約310×245