デカいんです!デカーゴ

(36件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53317383 品番 D-54ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

大きなカゴ、とにかくデカいカゴをお探しの方、小さいカゴでお困りの方、学生・ビジネスマンが使う横に長いカバン・バッグをすっぽり入れるのに便利なカゴです。

材質ステンレス 付属品金具付 ステンレス 質量(g)約1700 容量(L)約20 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約510×265×前200/後200 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約525×285×前205/後205 材質(取付金具)ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約470×210 底部寸法(幅×奥行)(mm)約480×220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36299015
2022-07-27
用途:
普段の自転車通勤用に使用

通勤用に購入した自転車に付属のかごでは小さかったので購入。交換後は、ビジネスバックも簡単に入るので重宝しております。

対象商品:
53317383
2022-01-27
用途:
通勤時
自動車・二輪車・自転車関連業

一見、新聞配達の自転車みたくなりますが、見た目より実用性重視と言う事であります。ノーマルのカゴの倍(8本のボルト)で固定されるので頼もしいです。

対象商品:
36299015
2021-12-02
用途:
自転車の前かご交換
自動車・二輪車・自転車関連業

友人の自転車前かごが曲がってしまったので交換しました。大きいサイズが欲しいとの事でコレを取付。期待通りでよろこんでます。金額も手ごろです。

対象商品:
36299015
2021-11-12
用途:
営業用自転車
製造業

横に広いカバンをそのまま入れられるカゴを探してました。大きさ、強度、取り付け易さ、どれも満点です。

対象商品:
36299015
2021-05-19
用途:
通勤時に書類を多量に持ち歩くブリーフバック用に購入。

ブリーフケースが、スッポリ入るサイズを探していました。狙い通りの商品で、ワイヤーも太く、耐久性が高そうです。固定金具も上下とも、従来の標準の籠の2倍になっており、重量のあるカバンを載せても非常に安定しています。横幅が広いですが、ハンドルサイズよりは少し内側で、駅の車輪固定式の駐輪場で隣との間が狭い場合は、他の方のコメント通り、接触もしくは止めるのに注意が必要ですが、注意すればさほど気になりません。

対象商品:
36299015
2021-06-26
用途:
老人クラブの移動図書館⇒デカーゴに図書を入れメンバー宅を訪問します。
清水老人クラブ、国城会 様 (農・林・水産業)

単車の前籠として取り付けています。本を縦にタイトルが見えるように並べています。初めての試みです、デカくて使い勝手が良いと思いました。

対象商品:
36299015
2021-05-14
用途:
新聞配達に使用しています。
その他業種

カブのフロントに取り付け新聞が取り出しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36299015
2020-12-21
用途:
外回り
金融・保険業

営業カバンが横に入り、カバンも傷まなくてとても具合がいい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする