底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53317399 品番RB-4327
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。

内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約465×340×前210/後210 底部寸法(幅×奥行)(mm)約440×290 材質ステンレス ステンレス 付属品ステンレス製取付金具 質量(g)約1600 容量(L)約28 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約485×360×前215/後215 材質(取付金具)ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約430×270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-05
用途:
荷台の積載量を増やすため
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレス制なので錆に強い。取付金具の付属もありがたい。できれば一回り小さめも欲しい。

対象商品:
53317399
2022-02-18
用途:
エレベーターメンテナンス時
株式会社大阪昇降機 様 (建設業・工事業)

以前のリアキャリヤは潰れ点検用自転車が不足していました。直ぐのでも変わりが必要でしたが、入荷が早くか大変助かりました。今回入荷したリアキャリヤは以前より丈夫でお廻り大きいので、荷物を多く積むことができ点検員も喜んでいます。有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
53317399
2021-10-21
用途:
自転車後部カゴとして
自動車・二輪車・自転車関連業

安MTBのリアキャリアに搭載
網目マスが大きいので底部に100均カゴを乗せている
更にゴム板を敷くと泥除けも兼ねられて都合が良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする