BRKT75DJ-SUS 前用バスケット取付ブラケット 75mm幅 センタン工業 53317417 BRKT75DJ-SUS 前用バスケット取付ブラケット 75mm幅 センタン工業 53317417 BRKT75DJ-SUS 前用バスケット取付ブラケット 75mm幅 センタン工業 53317417

前用バスケット取付ブラケット 75mm幅

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53317417 品番 BRKT75DJ-SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
材質ステンレス 長さ(mm)95 幅(mm)75 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53317417
2023-02-25
用途:
ヤマハ PASの修理

PASリチウムがブラケット折損のため交換に使用。
ハンドルステム径の記載がなかったですが、25.4mm(1インチ)のノーマルサイズでちゃんと交換できました。
前かご取り付けブラケットのハンドルステム径には2種類ありますので、ハンドルステム径の記載があると購入しやすいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
53317417
2022-11-04
用途:
折り畳み自転車の前かご取り付けに

ステンレスで錆を心配せずに済み 安価だったので購入しました。鏡面(磨き)仕上げではありませんが、加工精度は普通(問題ない)と思います。

対象商品:
53317408
2022-06-23
用途:
自転車の補修
建設業・工事業

自転車にかごを取り付けるために購入しました。
何の問題も無く十分満足しています。

対象商品:
53317417
2022-02-09
用途:
自転車用
株式会社 濁川工務店 様

前かごの無い自転車用に購入。まさかこのような商品の取り扱いがあるとは。モノタロウの幅広い取り扱い商品に驚愕。商品そのものはステンレスなので、錆の心配がなく安心。

対象商品:
53317408
2020-05-20
用途:
自転車のカゴ取付け
その他業種

品質良くコスパも最高です!嫁が購入した自転車にカゴが無かったので取付けました。大きなモンキーが有れば取付けも簡単です!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする