曜日別特売
- ピップエレキバン ピップ 53317488

※製品画像

- ピップエレキバン ピップ 53317488
- ピップエレキバン ピップ 53317488
- ピップエレキバン ピップ 53317488
- ピップエレキバン ピップ 53317488
- ピップエレキバン ピップ 53317488

ピップエレキバン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(6枚)注文コード53317488品番-
参考基準価格(税別)¥982販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

筋肉組織の血行を改善し、緊張をといてコリをほぐす
柔軟性のある棒磁石を使用。1枚で広範囲のコリに効果的
ひょうたん型のバンソウコウを使用
はがれにくく、におわない
貼ったまま入浴できる
貼っている間、効果が持続
磁束密度80ミリテスラ

サイズワイド磁束密度80ミリテスラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AGBZX00029000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器効果装着部位のこり及び血行の改善
取扱説明書:(0.76MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする